Startseite

ABB SPA - ABBPFCF8030 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=300MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF8030 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 740 mm

  • Höhe - 240 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786654

Artikelnummer

ABBPFCF8030

Herstellernummer

PFCF8030

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

740 mm

Höhe:

240 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.