ABB SPA - ABBPFCF3090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=900MM - PFCF3090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 240 mm
Höhe - 840 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646786487
Artikelnummer
ABBPFCF3090
Herstellernummer
PFCF3090
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
840 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
FLANGIA ING.CAVI FISSA L 300MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


