ABB SPA - ABBPFCF3030 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=300MM - PFCF3030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 240 mm
Höhe - 240 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646786456
Artikelnummer
ABBPFCF3030
Herstellernummer
PFCF3030
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
240 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 300x300


