ABB SPA - ABBPFBS8040 SEGR.VERT.ANT.VCI H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1797.2 mm
Breite - 356.5 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646809230
Artikelnummer
ABBPFBS8040
Herstellernummer
PFBS8040
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1797.2 mm
Breite:
356.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja