Startseite

ABB SPA - ABBPFBS1040 SEGR.VERT.ANT.VCI H=2000MM L=400MM - PFBS1040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFBS1040 SEGR.VERT.ANT.VCI H=2000MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 356.5 mm

  • Höhe - 1997.2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646809247

Artikelnummer

ABBPFBS1040

Herstellernummer

PFBS1040

Hersteller

ABB

Breite:

356.5 mm

Höhe:

1997.2 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.ANT.VCI H 2000MM L 400MM