Startseite

ABB SPA - ABBPDRS0400 GUIDA DIN STANDARD L=400MM - PDRS0400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDRS0400 GUIDA DIN STANDARD L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646786333

Artikelnummer

ABBPDRS0400

Herstellernummer

PDRS0400

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

270 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

GUIDA DIN STANDARD L 400MM