ABB SPA - ABBPDLG2440 PORTA VETRO IP40 H=2000L=800(400+400VC I - PDLG2440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 819 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646783165
Artikelnummer
ABBPDLG2440
Herstellernummer
PDLG2440
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
819 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1998 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet