Startseite

ABB SPA - ABBPDLG2060 PORTA VETRO IP40 H=2000MM L=600MM - PDLG2060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG2060 PORTA VETRO IP40 H=2000MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 619 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646783158

Artikelnummer

ABBPDLG2060

Herstellernummer

PDLG2060

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

619 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1998 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PDLG2060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP40