ABB SPA - ABBPDLG2016 PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=1000MM - PDLG2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 1019 mm
Höhe - 1998 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646783639
Artikelnummer
ABBPDLG2016
Herstellernummer
PDLG2016
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1019 mm
Höhe:
1998 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige


