Startseite

ABB SPA - ABBPDLG1886 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=800MM - PDLG1886

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG1886 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 819 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646783516

Artikelnummer

ABBPDLG1886

Herstellernummer

PDLG1886

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

819 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PDLG1886 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65