Startseite

ABB SPA - ABBPDLB1846 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=400MM - PDLB1846

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLB1846 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 419 mm

  • Höhe - 1798 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646783233

Artikelnummer

ABBPDLB1846

Herstellernummer

PDLB1846

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

419 mm

Höhe:

1798 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Porta cieca IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. Tubi di rinforzo per L>400mm. HxL: 1800x400