Startseite

ABB SPA - ABBPDLB1840 PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM - PDLB1840

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLB1840 PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 419 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646783318

Artikelnummer

ABBPDLB1840

Herstellernummer

PDLB1840

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

419 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PORTA CIECA IP40 H 1800MM L 400MM