Startseite

ABB SPA - ABBPDLB1816 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=1000MM - PDLB1816

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLB1816 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 1019 mm

  • Höhe - 1798 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646783264

Artikelnummer

ABBPDLB1816

Herstellernummer

PDLB1816

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

1019 mm

Höhe:

1798 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

PORTA CIECA IP65 H 1800MM L 1000MM