Startseite

ABB SPA - ABBPDCB1840 P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=400MM - PDCB1840

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDCB1840 P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 368.3 mm

  • Höhe - 1810.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787859

Artikelnummer

ABBPDCB1840

Herstellernummer

PDCB1840

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

368.3 mm

Höhe:

1810.3 mm

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

P.CIECA VANO CAVI INT. H 1800MM L 400MM