Startseite

ABB SPA - ABBPDCB1830 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=300MM - PDCB1830

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDCB1830 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 312.3 mm

  • Höhe - 1810.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787880

Artikelnummer

ABBPDCB1830

Herstellernummer

PDCB1830

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

312.3 mm

Höhe:

1810.3 mm

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Porta interna per vano cavi esterno – Lamiera di acciaio decapata IP30. HxL: 1800x300