Startseite

ABB SPA - ABBPCVS3356 CUBICOLO P3 H=350MM L=600MM - PCVS3356

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS3356 CUBICOLO P3 H=350MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 390 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Mit Kabeleinführung - nein

  • Mit Schloss - nein

  • Bauform - Bausatz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646908797

Artikelnummer

ABBPCVS3356

Herstellernummer

PCVS3356

Hersteller

ABB

Breite:

390 mm

Höhe:

400 mm

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CUBICOLO P3 H 350MM L 600MM