Startseite

ABB SPA - ABBPCVS2206 CUBICOLO P2 H=200MM L=600MM - PCVS2206

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS2206 CUBICOLO P2 H=200MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 342.1 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794055

Artikelnummer

ABBPCVS2206

Herstellernummer

PCVS2206

Hersteller

ABB

Breite:

342.1 mm

Höhe:

190 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CUBICOLO P2 H 200MM L 600MM