Startseite

ABB SPA - ABBPCVS1254 CUBICOLO P1 H=250MM L=400MM - PCVS1254

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS1254 CUBICOLO P1 H=250MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 240 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 242.1 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793744

Artikelnummer

ABBPCVS1254

Herstellernummer

PCVS1254

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

240 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

242.1 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CUBICOLO P1 H 250MM L 400MM