ABB SPA - ABBPCVS1208 CUBICOLO P1 H=200MM L=800MM - PCVS1208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 424.1 mm
Höhe - 190 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646793898
Artikelnummer
ABBPCVS1208
Herstellernummer
PCVS1208
Hersteller
ABB
Breite:
424.1 mm
Höhe:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


