Startseite

ABB SPA - ABBPCVS1204 CUBICOLO P1 H=200MM L=400MM - PCVS1204

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS1204 CUBICOLO P1 H=200MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 242.1 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793737

Artikelnummer

ABBPCVS1204

Herstellernummer

PCVS1204

Hersteller

ABB

Breite:

242.1 mm

Höhe:

190 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CUBICOLO P1 H 200MM L 400MM