ABB SPA - ABBPCVS0256 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=250MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 240 mm
Farbe - sonstige
Breite - 40 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8015646793584
Artikelnummer
ABBPCVS0256
Herstellernummer
PCVS0256
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
240 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
40 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


