Startseite

ABB SPA - ABBPCRS0788 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=788MM - PCRS0788

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCRS0788 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=788MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 788 mm

  • Höhe - 47.5 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646784001

Artikelnummer

ABBPCRS0788

Herstellernummer

PCRS0788

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

788 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

47.5 mm

N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L 788MM DI MONTAGGIO PER ARMADI