ABB SPA - ABBPCRM1988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1988MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 1988 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646817310
Artikelnummer
ABBPCRM1988
Herstellernummer
PCRM1988
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
1988 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 1988MM DI MONTAGGIO PER ARMADI


