ABB SPA - ABBPCRM0388 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=388MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 388 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646783738
Artikelnummer
ABBPCRM0388
Herstellernummer
PCRM0388
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
388 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Traverse – Lamiera zincata. Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro.