ABB SPA - ABBPCKI0800 TRAVERSA INTERMEDIA L=800MM - PCKI0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 810 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646788122
Artikelnummer
ABBPCKI0800
Herstellernummer
PCKI0800
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
810 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
40 mm
TRAVERSA INTERMEDIA L 800MM DI MONTAGGIO PER ARMADI


