Startseite

ABB SPA - ABBPCBS3060 CELLA CIECA H=300MM L=600MM - PCBS3060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCBS3060 CELLA CIECA H=300MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793287

Artikelnummer

ABBPCBS3060

Herstellernummer

PCBS3060

Hersteller

ABB

Breite:

600 mm

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CELLA CIECA H 300MM L 600MM