Startseite

ABB SPA - ABBPCBS1580 CELLA CIECA H=150MM L=800MM - PCBS1580

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCBS1580 CELLA CIECA H=150MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793317

Artikelnummer

ABBPCBS1580

Herstellernummer

PCBS1580

Hersteller

ABB

Breite:

800 mm

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CELLA CIECA H 150MM L 800MM