Startseite

ABB SPA - ABBPCBS1560 CELLA CIECA H=150MM L=600MM - PCBS1560

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCBS1560 CELLA CIECA H=150MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793256

Artikelnummer

ABBPCBS1560

Herstellernummer

PCBS1560

Hersteller

ABB

Breite:

600 mm

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CELLA CIECA H 150MM L 600MM