Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBPC1802 PORTA CIECA PER VANO CAVI H1800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPC1802 PORTA CIECA PER VANO CAVI H1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646615848

Artikelnummer

ABBPC1802

Herstellernummer

PC1802

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

300 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta cieca IP43 per vano cavi esterno. Porta in lamiera spessore 15/10 dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.