Startseite

ABB SPA - ABBPC1150 PANNELLO CIECO H 150MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPC1150 PANNELLO CIECO H 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646615497

Artikelnummer

ABBPC1150

Herstellernummer

PC1150

Hersteller

ABB

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco standard per apparecchi generici, in lamiera di acciaio decapata