Startseite

ABB SPA - ABBPBWP8050 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=500MM - PBWP8050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBWP8050 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 802 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 501 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646781598

Artikelnummer

ABBPBWP8050

Herstellernummer

PBWP8050

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

802 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

501 mm

Tiefe:

27.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

802 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

27.5 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Fondo a vaschetta in lamiera zincata completo di apposito Kit squadrette ordinabile anche separatamente PBRB0004. Il fondo consente applicazioni per quadri senza zoccolo, e rende possibile il fissaggio a terra. Il fissaggio dello zoccolo, dove richiesto,avviene dall’interno. LxP: 800X500