Startseite

ABB SPA - ABBPBWP6070 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=700MM - PBWP6070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 602 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 701 mm

  • Tiefe - 26 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646781529

Artikelnummer

ABBPBWP6070

Herstellernummer

PBWP6070

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

602 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

701 mm

Tiefe:

26 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

602 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

26 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

KIT FONDO CON SENZA ZOC.L 600MM P 700MM PER ARMADI ABB