Startseite

ABB SPA - ABBP9MPLRGV PULS. LUMINOSO FILO ROSSO LENTE VETRO - P9MPLRGV

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBP9MPLRGV PULS. LUMINOSO FILO ROSSO LENTE VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500522035

Artikelnummer

ABBP9MPLRGV

Herstellernummer

P9MPLRGV

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

PULS. LUMINOSO FILO ROSSO LENTE VETRO