ABB SPA - ABBOVRPV12121000 OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS - OVRPV12121000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 3.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4053546034660
Artikelnummer
ABBOVRPV12121000
Herstellernummer
OVRPV12121000
Hersteller
ABB
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
3.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
1100 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
11 kA
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
3.8 kV
Schutzpegel N-PE:
3.8 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
10 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie