ABB SPA - ABBOVR23N80275C OVR T2 80 N C CARTUCCIA 80KA 275 QS - OVR23N80275C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660308520944
Artikelnummer
ABBOVR23N80275C
Herstellernummer
OVR23N80275C
Hersteller
ABB
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
80 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie