Startseite

ABB SPA - ABBOVR2320440TS OVR T2+3 20 440 P TS SPD 1P 20KA 440V QS - OVR2320440TS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308519610

Artikelnummer

ABBOVR2320440TS

Herstellernummer

OVR2320440TS

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

690 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Max. Dauerspannung DC:

560 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

125 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: OVR2320440TS - Gli scaricatori di Tipo 2 sono adatti all'installazione all'origine dell'impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie