Startseite

ABB SPA - ABBOVR2320275C OVR T2 20 275 C CARTUCCIA 20KA QS - OVR2320275C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 0.9 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308520883

Artikelnummer

ABBOVR2320275C

Herstellernummer

OVR2320275C

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

0.9 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: OVR2320275C - Gli scaricatori di Tipo 2+3 sono adatti all'installazione nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta. In generale sono adatti all'installazione il più vicino possibile alle apparecchiature sensibili da proteggere. il tipo 3 permette la protezione secondo la curva 1,2/50 con un livello di tensione residua molto basso

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie