Startseite

ABB SPA - ABBOVR123L12275STS OVR T1+2 3L 12.5 275S P TS SPD 3P 12.5KA - OVR123L12275STS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3660308524911

Artikelnummer

ABBOVR123L12275STS

Herstellernummer

OVR123L12275STS

Hersteller

ABB

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

nein

Nennspannung DC:

350 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

-1 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

-1 A

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: OVR123L12275STS - Gli scaricatori di sovratensioni di Tipo 1+2 sono la soluzione ideale per realizzare sia la protezione dalla corrente da fulmine sia quella delle apparecchiature terminali in impianti di estensione ridotta.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie