ABB SPA - ABBOTV250ECMK OTV250ECMK MANIGLIA DIRETTA OTM160?250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019301631
Artikelnummer
ABBOTV250ECMK
Herstellernummer
OTV250ECMK
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OTV250ECMK MANIGLIA DIRETTA OTM160 250