Startseite

ABB SPA - ABBOHM175L12 OHM175L12 maniglia inox OT/OS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHM175L12 OHM175L12 maniglia inox OT/OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019308623

Artikelnummer

ABBOHM175L12

Herstellernummer

OHM175L12

Hersteller

ABB

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB - serie/ modello ABBOHM175L12 - - OHM175L12 MANIGLIA INOX OT OS