Startseite

ABB SPA - ABBOHBS11 OHBS11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHBS11 OHBS11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

6417019424699

Artikelnummer

ABBOHBS11

Herstellernummer

OHBS11

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHBS11