Startseite

ABB SPA - ABBOFAF3H630 OFAF3H630 FUS NH3 GG 630A 500V - OFAF3H630

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF3H630 OFAF3H630  FUS NH3 GG 630A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019206172

Artikelnummer

ABBOFAF3H630

Herstellernummer

OFAF3H630

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

630 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

43.1 W

OFAF3H630 FUS NH3 GG 630A 500V