ABB SPA - ABBNVWV-M253-11 RACC. 90G DN23 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWV-M253-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Packung
30 ST
EAN
7630030252662
Artikelnummer
ABBNVWV-M253-11
Herstellernummer
NVWV-M253-11
Hersteller
ABB
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Fitting PMAFIX, 90° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs