ABB SPA - ABBNVNZ-M120S/P1 RACCORDO DN10 M12 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNZ-M120S/P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
7630030255410
Artikelnummer
ABBNVNZ-M120S/P1
Herstellernummer
NVNZ-M120S/P1
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)


