Startseite

ABB SPA - ABBNKBH-M120-10 RACC.90G DN10 M12 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKBH-M120-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 800 ST

EAN

7630030242090

Artikelnummer

ABBNKBH-M120-10

Herstellernummer

NKBH-M120-10

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

44 mm

Gesamthöhe:

62.5 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...105 °C

RACC.90G DN10 M12 PA6 OTT.NICH. BK IP69