ABB SPA - ABBNKAH-M253-11 RACC.45G DN23 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKAH-M253-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
30 ST
EAN
7630030242212
Artikelnummer
ABBNKAH-M253-11
Herstellernummer
NKAH-M253-11
Hersteller
ABB
PMAFIX Pro 45 Degree Black Two-Piece Elbow with Metric Threads, Elbow Material - Polyamide 6, Thread Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M25x1.5, Thread Length - 11, Conduit Size NW - 23