Startseite

ABB SPA - ABBM990413 Lasttrennschalter - M990413

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM990413 Lasttrennschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779904612

Artikelnummer

ABBM990413

Herstellernummer

M990413

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

440 V

Min. Bemessungsspannung:

12 V

Bemessungsabschaltvermögen:

10 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Spannungsart:

AC/DC

Mit Signallampe:

nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Interruttori sezionatori SD 200. Corrente nominale: 25 A