ABB SPA - ABBM951109 E 236-US 2 RELE MAX. TENSIONE - M951109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Spannungsart - AC
Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V
Montageart - DIN-Schiene
Auslöseverzögerung - 100 ms
Packung
1 ST
EAN
4016779511094
Artikelnummer
ABBM951109
Herstellernummer
M951109
Hersteller
ABB
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Auslöseverzögerung:
100 ms
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
60 c/min
Einbauhöhe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


