Startseite

ABB SPA - ABBM4M30LAN ANALIZZATORE M4M 30 ETHERNET - M4M30LAN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM4M30LAN ANALIZZATORE M4M 30 ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 50...400 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 87...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542746812

Artikelnummer

ABBM4M30LAN

Herstellernummer

M4M30LAN

Hersteller

ABB

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

50...400 V

Nennspannung (Un) L-L:

87...690 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

ja

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

innerstaatlich

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1...999999 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

Frontmontage

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Breite:

96 mm

Tiefe:

77.5 mm

Höhe:

96 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

8

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

ANALIZZATORE M4M 30 ETHERNET