ABB SPA - ABBM4M20RS485 Analizzatore M4M 20 Modbus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 87...690 V
Packung
1 ST
EAN
8012542511410
Artikelnummer
ABBM4M20RS485
Herstellernummer
M4M20RS485
Hersteller
ABB
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
87...690 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
50...400 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
Frontmontage
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
C
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
96 mm
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
77.5 mm
Höhe:
96 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
8


